Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 10x13mm 149mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823064
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053520
EAN/GTIN:
     4010886605356
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
149 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 10 x 13
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 4,30*
ab € 6,78*
€ 8,36*
3 Tage
33
€ 4,79*
ab € 6,82*
€ 8,40*
2 Tage
43
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 8,48*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 8,74*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 9,52*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823335
ab € 4,91*
Ähnlich
Promat
4000823336
ab € 5,12*
Ähnlich
Promat
4000823338
ab € 6,37*
Ähnlich
Promat
4000823344
ab € 10,66*
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
6054250
ab € 7,40*
Ähnlich
Gedore
6054410
ab € 8,38*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 5,82*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
6053010
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.