Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 8x10mm 115mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823062
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053280
EAN/GTIN:
     4010886605325
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 8 x 10
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
87
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 7,71*
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 7,93*
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 8,25*
9 Tage
184
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 8,50*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 8,06*
Ähnlich
Gedore
6054250
ab € 7,43*
Ähnlich
Gedore
6054410
ab € 8,38*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 12,57*
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 16,81*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 14,35*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 20,39*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 21,24*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 25,71*
Ähnlich
Gedore
6056540
ab € 37,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.