Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 4 8x9mm 114mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000823061
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053010
EAN/GTIN:
     4010886605301
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 8 x 9
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 8,01*
2 Tage
40
€ 4,79*
ab € 6,51*
€ 8,03*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,11*
8 Tage
67
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,34*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 8,06*
Ähnlich
Gedore
6054250
ab € 7,45*
Ähnlich
Gedore
6054410
ab € 8,38*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 7,72*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 5,82*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 9,35*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 10,81*
Ähnlich
Gedore
6057350
ab € 9,51*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 9,61*
Ähnlich
Gedore
6057000
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.