Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Artikel
Doppelringschlüssel 4 6x7mm 99mm ger.GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000823060
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6052710
EAN/GTIN:
4010886605271
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen · mit Unit-Drive-Profil (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 837 Form B / ISO 3318 ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
99 mm
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B ISO 3318 ISO 1085
Modell:
4 6 x 7
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelringschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
doppelringschlüssel gedore
,
Ringschlüssel
,
Schraubenschlüssel
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
4 Tage
6
€ 8,50*
ab € 5,80*
€ 7,17*
Lager 4012
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 7,59*
Lager 7
2 Tage
6
€ 4,79*
ab € 6,33*
€ 7,79*
Lager 214
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 6,33*
€ 7,79*
Lager 106
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,85*
€ 10,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 10x11 mm
Gedore
6053440
ab € 6,40*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 10x13 mm
Gedore
6053520
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 12x13 mm
Gedore
6053870
ab € 6,65*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm
Gedore
6054170
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x17 mm
Gedore
6054330
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x15 mm
Gedore
6054250
ab € 7,42*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x17 mm
Gedore
6054410
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 16x17 mm
Gedore
6054680
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 25x28 mm
Gedore
6055730
ab € 12,87*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 27x32 mm
Gedore
6055810
ab € 16,26*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 30x32 mm
Gedore
6056030
ab € 14,35*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 30x36 mm
Gedore
6056110
ab € 20,45*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 32x36 mm
Gedore
6056380
ab € 21,20*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 36x41 mm
Gedore
6056460
ab € 25,71*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 41x46 mm
Gedore
6056540
ab € 36,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt