Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 8572-01 1 1/2 Zoll 1.500-3.000 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821794
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717160
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1500-300...
Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/Ibf.ft. · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Bestätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren · Ausführung 1. Standard (mit Vierkantantrieb) 2. mit Verlängerungsrohr 3. mit Verlängerungsrohr und Doppelvierkant 4. mit Doppelvierkant 5. mit 2 Verlängerungsrohren · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 5
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
1.500 - 3.000 Nm
Länge:
1037 - 2454 mm
Antriebsvierkant:
1 1/2 ?
Modell:
8572-01
Antriebsvierkant mm:
40,0 mm
Skalenteilung:
50 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.445,32*
€ 1.456,03*
€ 4,95*
ab € 1.452,49*
€ 1.463,20*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.477,66*
€ 1.477,66*
Frei Haus
ab € 1.504,79*
€ 1.565,01*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 1.931,54*
€ 1.931,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,54*
€ 2.298,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 222,92*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 66,12*
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 47,03*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 89,01*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 49,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.