Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 753-11 1/4 Zoll 2,5-12 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821773
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1/4
mit 6,3 mm (1/4 ?) -Antriebsvierkant mit Kugelsicherung · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal · leichtes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich · Doppelskala mit N.m/lbf.in. · Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf · zusätzlicher Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten mit N.m-Teilung von 0,05 N.m
Weitere Informationen:
Länge:
211 mm
Arbeitsbereich N.m:
2,5 - 12 Nm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Modell:
753-11
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
22,5 - 106 lbf.ft
Skalenteilung:
0,5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 169,80*
€ 177,98*
€ 4,95*
ab € 170,63*
€ 178,83*
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 190,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 190,67*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 225,15*
€ 233,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7695250
ab € 1.266,28*
Ähnlich
Stahlwille
96502140
ab € 326,67*
Ähnlich
Gedore
7682000
ab € 233,81*
Ähnlich
Gedore
7775440
ab € 172,56*
Ähnlich
Gedore
7683320
ab € 253,25*
Ähnlich
Gedore
7685530
ab € 272,89*
Ähnlich
Gedore
7685450
ab € 321,58*
Ähnlich
Gedore
7670180
ab € 653,67*
Ähnlich
Gedore
1957724
ab € 404,18*
Ähnlich
Gedore
1957708
ab € 225,25*
Ähnlich
Gedore
7601880
ab € 133,71*
Ähnlich
Gedore
1545132
ab € 112,31*
Ähnlich
Gedore
7674760
ab € 345,71*
Ähnlich
Gedore
7674330
ab € 229,01*
Ähnlich
Gedore
1957732
ab € 346,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.