Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 4550-30 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821766
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601880
EAN/GTIN:
     4002805455036
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1/2 60-3...
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · Doppelskala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometerskala mit einer N.m-Teilung von 0,025 N.m · ergonomischer Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Länge:
575 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
4550-30
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Skalenteilung:
10 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 143,42*
25 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 137,77*
€ 143,64*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 143,94*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 145,65*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 189,84*
€ 198,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 156,16*
Ähnlich
Gedore
7682000
ab € 229,18*
Ähnlich
Gedore
7775440
ab € 172,10*
Ähnlich
Gedore
7683320
ab € 253,15*
Ähnlich
Gedore
7685530
ab € 273,29*
Ähnlich
Gedore
1957694
ab € 170,31*
Ähnlich
Gedore
7601530
ab € 114,55*
Ähnlich
Gedore
7601610
ab € 122,22*
Ähnlich
Gedore
2201429
ab € 110,57*
Ähnlich
Gedore
1545132
ab € 112,30*
Ähnlich
Gedore
7674760
ab € 355,51*
Ähnlich
Gedore
1521365
ab € 420,36*
Ähnlich
Gedore
1950525
ab € 457,47*
Ähnlich
Gedore
7674330
ab € 228,69*
Ähnlich
Gedore
1545140
ab € 115,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.