Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel DMUK 300 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821751
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641348
EAN/GTIN:
     4002805931462
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Hebelumschaltknarre für den kontrolierten Rechtsanzug * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Länge:
620 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
DMUK 300
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Skalenteilung:
1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 199,39*
€ 4,95*
ab € 190,80*
€ 199,55*
34 Tage
59
Frei Haus
ab € 191,94*
€ 200,73*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 204,07*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 259,01*
€ 268,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 393,53*
Ähnlich
Gedore
2641283
ab € 448,14*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 500,93*
Ähnlich
Gedore
2641461
ab € 115,90*
Ähnlich
Gedore
2641488
ab € 133,85*
Ähnlich
Gedore
2641496
ab € 190,78*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 100,72*
Ähnlich
Gedore
2641453
ab € 114,20*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 167,39*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 174,58*
Ähnlich
Gedore
2641518
ab € 99,95*
Ähnlich
Gedore
2641526
ab € 114,56*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 100,04*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 182,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.