Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 5123-2CLT 1/2 Zoll 60-320 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821742
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123- 2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104222
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Ziffernwert (in Betätigungsrichtung) · Click-Lens-Type mit Display-Anzeige im Sichtfenster · Sicherheit für Anwender · sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes durch Drehen des Griffes · Drehmomentauslösung fühlbar durch Kurzwegauslösung, hörbar, duch Klick-Geräusch · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Länge:
660 mm
Arbeitsbereich N.m:
60 - 320 Nm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
5123-2CLT
Skalenteilung:
2 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 195,62*
5 Tage
56
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 195,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 198,08*
24 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 237,88*
€ 247,53*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 266,88*
€ 278,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.