Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umsteckknarre
>
Verbindungsvierkant
>
Artikel
Drehmomentschlüssel DMK 400 3/4 Zoll 80-400 Nm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000821737
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2641267
EAN/GTIN:
4002805931400
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
80 - 400 Nm
Länge:
715,5 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Modell:
DMK 400
Antriebsvierkant mm:
20,0 mm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 300 lbf.ft
Skalenteilung:
1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsvierkant
,
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
,
durchsteckvierkant 3/4"
,
gedore durchsteckvierkant
,
Drehmomentwerkzeug
,
Kiloschlüssel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 247,84*
€ 258,66*
Lager 260
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 259,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 276,03*
€ 301,45*
Lager 223
4 Tage
13
€ 8,50*
ab € 288,49*
€ 301,65*
Lager 106
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 340,62*
€ 351,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 1/2", 20-100 Nm
Gedore
2641232
ab € 123,30*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 1/2", 40-200 Nm
Gedore
2641240
ab € 131,82*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 1/2", 60-300 Nm
Gedore
2641259
ab € 147,85*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 3/4", 110-550 Nm
Gedore
2641275
ab € 393,56*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 3/4", 150-750 Nm
Gedore
2641283
ab € 446,56*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 3/4", 250-850 Nm
Gedore
2641291
ab € 501,42*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 14x18, 40-200 Nm
Gedore
2641461
ab € 114,73*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 14x18, 60-300 Nm
Gedore
2641488
ab € 132,07*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 14x18, 80-400 Nm
Gedore
2641496
ab € 191,54*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 9x12, 20-100 Nm
Gedore
2641445
ab € 104,52*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 9x12, 30-150 Nm
Gedore
2641453
ab € 113,45*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
Gedore
7601530
ab € 113,68*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 40-200 Nm
Gedore
7601610
ab € 122,04*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4" 1-5 Nm
Gedore
2201429
ab € 110,78*
Ähnlich
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm
Gedore
1521365
ab € 420,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt