Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 6122-1CT 1/2 Zoll 40-200 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821734
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1 CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar · akustisch und optisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung Besondere Produktvorteile: mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, akustisch und optisch (Signalstift) wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
40 - 200 Nm
Länge:
543 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
6122-1CT
Skalenteilung:
1,0 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 270,78*
€ 281,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 274,41*
€ 285,46*
30 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 278,35*
€ 289,60*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 291,95*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 318,54*
€ 327,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.