Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 6108-1CT 1/4 Zoll 2-10 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821730
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CT
EAN/GTIN:
     4000896062218
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Einsatzbereich: Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Länge:
198 mm
Arbeitsbereich N.m:
2 - 10 Nm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Modell:
6108-1CT
Skalenteilung:
0,2 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 195,66*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 195,86*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 194,49*
€ 203,48*
30 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 197,30*
€ 206,14*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 222,78*
€ 230,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.