Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 4550-10 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601530
EAN/GTIN:
     4002805455012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · Doppelskala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometerskala mit einer N.m-Teilung von 0,025 N.m · ergonomischer Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Länge:
395 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
4550-10
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
8 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
5,0 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 119,89*
€ 4,95*
ab € 114,80*
€ 120,49*
5 Tage
24
€ 8,50*
ab € 124,04*
€ 130,26*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 132,20*
€ 139,06*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 151,03*
€ 159,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641232
ab € 123,06*
Ähnlich
Gedore
2641240
ab € 132,40*
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 148,96*
Ähnlich
Gedore
2641267
ab € 247,59*
Ähnlich
Gedore
7601610
ab € 122,75*
Ähnlich
Gedore
7601880
ab € 133,71*
Ähnlich
Gedore
2201429
ab € 111,27*
Ähnlich
Gedore
1545132
ab € 112,89*
Ähnlich
Gedore
7674760
ab € 345,49*
Ähnlich
Gedore
1521365
ab € 420,14*
Ähnlich
Gedore
1950525
ab € 458,33*
Ähnlich
Gedore
7674330
ab € 228,27*
Ähnlich
Gedore
1545140
ab € 116,73*
Ähnlich
Gedore
7600990
ab € 107,62*
Ähnlich
Gedore
7601020
ab € 118,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.