Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821706
EAN/GTIN:
     4015448493006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 150-750nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Made in Germany Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
150 - 750 Nm
Länge:
1240 mm
Antriebsvierkant mm:
20,0 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 - 550 lbf.ft
Skalenteilung:
1,0 Nm
Gesamtlänge:
1240 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, 071471 25, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
Frei Haus
ab € 386,63*
€ 403,28*
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 390,98*
€ 407,86*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 408,92*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 393,21*
€ 410,20*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 384,86*
€ 410,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000821703
ab € 81,04*
Ähnlich
Promat
4000821690
ab € 92,89*
Ähnlich
Promat
4000821704
ab € 81,49*
Ähnlich
Promat
4000821691
ab € 100,00*
Ähnlich
Promat
4000821705
ab € 86,47*
Ähnlich
Promat
4000821692
ab € 104,24*
Ähnlich
Promat
4000821698
ab € 85,39*
Ähnlich
Promat
4000821699
ab € 90,69*
Ähnlich
Promat
4000821701
ab € 92,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.