Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821705
EAN/GTIN:
     4015448492993
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 60-300nm 1/2"
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Made in Germany Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Länge:
575 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Skalenteilung:
1,0 Nm
Gesamtlänge:
575 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 071471 24, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
236
€ 4,95*
ab € 87,74*
€ 92,58*
2 Tage
230
€ 4,95*
ab € 87,84*
€ 92,68*
2 Tage
230
€ 4,95*
ab € 87,84*
€ 92,68*
9 Tage
230
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 93,09*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 89,55*
€ 94,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000821703
ab € 81,49*
Ähnlich
Promat
4000821690
ab € 93,07*
Ähnlich
Promat
4000821704
ab € 81,67*
Ähnlich
Promat
4000821691
ab € 98,47*
Ähnlich
Promat
4000821692
ab € 102,50*
Ähnlich
Promat
4000821698
ab € 85,31*
Ähnlich
Promat
4000821699
ab € 90,56*
Ähnlich
Promat
4000821706
ab € 384,53*
Ähnlich
Promat
4000821701
ab € 92,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.