Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel DMK 100 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641232
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Länge:
423,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
DMK 100
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
0,5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 123,30*
€ 129,25*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 129,87*
Frei Haus
ab € 135,06*
€ 148,80*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 149,00*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 166,42*
€ 175,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641240
ab € 131,82*
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 147,85*
Ähnlich
Gedore
2641267
ab € 247,84*
Ähnlich
Gedore
7601530
ab € 113,68*
Ähnlich
Gedore
7601610
ab € 122,04*
Ähnlich
Gedore
2201429
ab € 110,78*
Ähnlich
Gedore
1521365
ab € 420,86*
Ähnlich
Gedore
1545140
ab € 116,47*
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,11*
Ähnlich
Wera
4013288193247
ab € 112,64*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 238,46*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 91,72*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 90,46*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 96,24*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 98,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.