Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821699
EAN/GTIN:
     4015448504221
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Made in Germany Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Weitere technische Eigenschaften Zertifikat: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
5 - 25 Nm
Länge:
285 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
3,7- 18 lbf.ft
Skalenteilung:
0,1 Nm
Gesamtlänge:
285 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, 071471 20, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 92,16*
€ 97,51*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 92,27*
€ 97,62*
1 Tag
76
€ 4,95*
ab € 92,39*
€ 97,76*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 98,20*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 100,72*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000821703
ab € 82,88*
Ähnlich
Promat
4000821690
ab € 93,07*
Ähnlich
Promat
4000821704
ab € 81,19*
Ähnlich
Promat
4000821691
ab € 98,73*
Ähnlich
Promat
4000821705
ab € 86,12*
Ähnlich
Promat
4000821692
ab € 102,50*
Ähnlich
Promat
4000821698
ab € 85,68*
Ähnlich
Promat
4000821706
ab € 386,40*
Ähnlich
Promat
4000821701
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.