Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821691
EAN/GTIN:
     4015448691143
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/lbf.ft · numerische Mikroskala mit klar angezeigtem Wert · hör- und fühlbare Kurzwegauslösung Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Arbeitsbereich N.m:
40 - 200 Nm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 150 lbf.ft
Skalenteilung:
1 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 102,41*
€ 107,74*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 101,64*
€ 107,85*
4 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,28*
€ 107,90*
1 Tag
29
€ 4,95*
ab € 102,92*
€ 108,28*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 108,28*
€ 113,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000821703
ab € 82,98*
Ähnlich
Promat
4000821690
ab € 93,45*
Ähnlich
Promat
4000821704
ab € 81,66*
Ähnlich
Promat
4000821705
ab € 86,49*
Ähnlich
Promat
4000821692
ab € 102,52*
Ähnlich
Promat
4000821698
ab € 85,91*
Ähnlich
Promat
4000821699
ab € 90,37*
Ähnlich
Promat
4000821706
ab € 386,52*
Ähnlich
Promat
4000821701
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.