Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · klassifiziert nach DIN EN 6789:2003 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Länge:
590, 8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
3550-30 UK
Skalenteilung:
10 Nm
Gesamtlänge:
590,8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 156,29*
Frei Haus
ab € 149,08*
€ 156,30*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 152,24*
€ 159,69*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 153,70*
€ 161,21*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 173,05*
€ 180,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
5108VDE
ab € 267,73*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 104,82*
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 84,17*
Ähnlich
Gedore
7600210
ab € 90,39*
Ähnlich
Gedore
1646192
ab € 81,33*
Ähnlich
Hazet
5109VDE
ab € 247,20*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 97,58*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 95,57*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.