Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 3550-10 UK 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821676
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958031
EAN/GTIN:
     4002805935552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · klassifiziert nach DIN EN 6789:2003 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Länge:
408,8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
3550-10 UK
Skalenteilung:
5 Nm
Gesamtlänge:
408,8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 112,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 112,27*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 117,28*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 113,77*
€ 120,50*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 128,08*
€ 135,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 100,71*
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 83,88*
Ähnlich
Gedore
7600210
ab € 90,48*
Ähnlich
Gedore
1646192
ab € 81,40*
Ähnlich
Hazet
5108VDE
ab € 267,32*
Ähnlich
Hazet
5109VDE
ab € 271,00*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 100,42*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 92,41*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 140,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.