Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 3549-02 UK 1/4 Zoll 5-25 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000821674
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · klassifiziert nach DIN EN 6789:2003 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
5 - 25 Nm
Länge:
285,5 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Modell:
3549-02 UK
Skalenteilung:
1 Nm
Gesamtlänge:
285,5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 122,89*
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 123,00*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 119,18*
€ 125,60*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,05*
€ 126,17*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 134,20*
€ 141,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 84,58*
Ähnlich
Gedore
7600210
ab € 90,27*
Ähnlich
Gedore
1646192
ab € 82,07*
Ähnlich
Hazet
5108VDE
ab € 267,91*
Ähnlich
Hazet
5109VDE
ab € 271,70*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 96,75*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 96,39*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 92,92*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 141,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.