Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel
>
Artikel
Doppelmaulschlüssel Joker 10x13mm L.167mm verchr.WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000821454
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003760001
EAN/GTIN:
4013288173010
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
wera doppel-maulschlüssel
mit einzigartigem Maul · Profi-Maulschlüssel der neuesten Generation · mit Haltefunktion · aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl · Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz · besonders griffiger Schaft · Sein Plus: 1. Praktische Haltefunktion: Durch die innovative Metallplatte im Maul: Das typische Verlieren von Schrauben und Muttern beim Zuführen ans Bauteil kann hierdurch verhindert werden. Zeitintensiver Wechsel von Zuführungswerkzeug wie z.B. Schnabelzange zu Maulschlüssel entfällt. 2. Der integrierte Endanschlag: Sorgt für einfaches Aufsetzen und verhindert Abrutschen oder Durchfallen nach unten. Der Daumen wird zum Fixieren des Schlüssels nicht mehr benötigt. 3. Sicheres Verschrauben auch bei hohen Drehmomenten: Die extraharte und verzahnte Greifplatte in Kombination mit der cleveren Doppelsechskant-Geometrie im Maul ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente und vermeidet das oft schmerzhafte Abrutschen zur Seite. 4. Kein Wenden des Schlüssels nötig: Sein Rückschwenkwinkel von nur 30° macht lästiges Umdrehen des Schlüssels zum Weiterschrauben überflüssig. Der Joker ermöglicht Verschraubungen an Bauteilen, bei denen sich herkömmliche Maulschlüssel wegen des engen Montageraums nicht einsetzen lassen. Besonderer Produktvorteil: alle Schlüssel mit Wera Werkzeugfinder ?Take it easy?
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
doppel maulschlüssel
,
DIN Schlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Maulschlüssel
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 13,08*
Lager 4012
3 Tage
33
1
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 13,15*
Lager 7
3 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 11,32*
€ 13,37*
Lager 214
6 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 13,65*
Lager 106
15 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 15,24*
€ 17,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Bahco
111M/S10
ab € 50,35*
Zubehör
C.K Tools T4343M/10ST Gabelringschlüssel
C.K Tools
T4343M/10ST
ab € 41,12*
Zubehör
C.K Tools T4343M/12ST Gabelringschlüssel
C.K Tools
T4343M/12ST
ab € 67,27*
Zubehör
Wera 8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig, 05003533001
Wera
05003533001
ab € 108,39*
Zubehör
Wera Joker Set 11 psc
Wera
05020013001
ab € 139,73*
Zubehör
Wera Joker Set 4 pcs
Wera
05073290001
ab € 53,43*
Zubehör
Yato YT-0208 Gabelringschlüssel
Yato
YT-0208
ab € 28,40*
Zubehör
23822 Proxxon, Proxxon Ring-Maulschlüsselsatz, 6 - 32 mm, 21-teilig
Proxxon
23822
ab € 72,59*
Zubehör
AVIT AV07020 Ring-Maulschlüssel-Satz 10teilig 7 - 16 mm
Avit
AV07020
ab € 17,25*
Zubehör
BAHCO 111M/11T COMBINATION SPANNER SET
Bahco
111M/11T
ab € 51,28*
Zubehör
BAHCO 1952M/17T RING-MAULSCHLÜSSEL, 17-TEILIGER SATZ
Bahco
1952M/17T
ab € 161,41*
Zubehör
Bahco 1RM/S5 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 5teilig
Bahco
1RM/S5
ab € 59,65*
Zubehör
Bahco 1RM/SH12 Knarren-Ring-Maulschlüssel
Bahco
1RM/SH12
ab € 126,08*
Zubehör
Bahco 1RM/SH6 Knarren-Ring-Maulschlüssel
Bahco
1RM/SH6
ab € 66,67*
Zubehör
Bahco 6M/8C Doppel-Maulschlüssel-Satz 8teilig
Bahco
6M/8C
ab € 26,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt