|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000820223 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448483281 |
| |
|
|  |  |
 | 72-teilig · 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl · Hebelumschaltknarre mit neuem 2-Komponenten-Kraftheft · mit 1-Finger-Umschaltung · Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 72-teilig | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 1" Torx (Innen), Steckschlüsseleinsatz 3/4" Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz 3/4" Schlitz, Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (Außen), Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (Innen), Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz 1/2", Steckschlüsselsatz 1/4", Steckschlüsselsatz 12,7mm, Steckschlüsselsatz 6,3mm, Steckschlüsselsortiment 1/2", Steckschlüsselsortiment 1/4", Steckschlüsselsortiment 12,7mm, Steckschlüsselsortiment 6,3mm, Vierkant-Bit-Satz, einhand-knarrensatz 1/4", Steckschlsselsatz, KOFFER, PROMAT, 4015448483281, Sechskant-Steckschlüsselsätze, STECKSCHLUESSEL, Steckschlüsselsätze, Sechskant-Steckschlüsselsatz, WERKZEUGKOFFER |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,08* | € 23,99* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,05* | € 26,11* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 21,85* | € 27,44* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 22,26* | € 27,94* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | pro Satz | € 6,95* | ab € 108,27* | € 120,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|