Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000817934 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000817934 EAN/GTIN: 4015448746591 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen · Griffe mit Gummierung · Weitere technische Eigenschaften Führung: Edelstahl ? Zubehör: mit 3 Klingen ? Material Gehäuse: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Länge: | 205 mm | Klingenbreite: | 25 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,02* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 3,08* | € 4,07* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 3,17* | € 4,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 3,71* | € 4,22* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 5,03* | € 6,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|