Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000817933 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000817933 EAN/GTIN: 4015448746584 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen · Griffe mit Gummierung · Weitere technische Eigenschaften Führung: Edelstahl ? Zubehör: mit 3 Klingen ? Material Gehäuse: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Länge: | 140 mm | Klingenbreite: | 9 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1,25* | € 1,68* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 1,26* | € 1,70* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 1,64* | € 1,78* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 1,35* | € 1,81* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 2,17* | € 2,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|