Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser Klingenbreite 18,0mm L.195mm DC180S TAJIMA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000817925
Hersteller:
Tajima
Herst.-Nr.:
DC180S
EAN/GTIN:
6928058366005
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Automatik und Security · bestückt mit 1 Klinge · mit Feststellvorrichtung · 2K-Griff · Weitere technische Eigenschaften Typ: DC180S
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Klingenbreite:
18 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
cuttermesser 18mm tajima
,
cutter messer
,
cuttermesser 18mm
,
Industriecutter
,
Messer
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 10,88*
Lager 260
34 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 10,89*
Lager 1375
5 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 11,11*
Lager 1736
3 Tage
265
€ 4,99*
ab € 9,81*
€ 11,13*
Lager 106
58 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 9,92*
€ 12,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.163mm Ku.PROMAT
Promat
4000817753
ab € 2,37*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Promat
4000817840
ab € 3,76*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT
Promat
4000817752
ab € 1,38*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.195mm PROMAT
Promat
4000817999
ab € 3,63*
Ähnlich
ARGENTAX TAP-O-MATIC Martor 33202
MARTOR
33202
ab € 5,70*
Ähnlich
Cuttermesser DC390 Klingen-B.9mm L.160mm TAJIMA
Tajima
DC390B/K1
ab € 4,85*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff.neongelb 192 St.im Krt.
k.A.
4000722002
ab € 406,0896*
Ähnlich
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC520 Kunststoff TAJIMA
Tajima
LC520YBULK
ab € 4,60*
Ähnlich
Cuttermesser Klingenbreite 9,0mm L.165mm DC90S TAJIMA
Tajima
DC90S
ab € 5,11*
Ähnlich
Universalsicherheitscutter DFC569B B.18mm L.185mm Tajima
Tajima
DFC569B
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt