Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser SM Klingenbreite 18mm L.160mm Ku.SB STANLEY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000817757
Hersteller:
Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
0-10-151
EAN/GTIN:
3253560101510
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung · zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel · sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe · Weitere technische Eigenschaften Verpackung: SB-verpackt ? Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Klingenbreite:
18 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
cuttermesser abbrechklingen 18mm
,
cutter messer
,
cutter-messer stanley black & decker
,
Industriecutter
,
Messer
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 3,50*
Lager 7
2 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,51*
Lager 1690
5 Tage
1643
1
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 3,63*
Lager 415
12
€ 6,95*
ab € 3,0835*
€ 3,6739*
Lager 106
14 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-10-095 Teppichmesser Abbrechmesser Silber, Gelb
Stanley
0-10-095
ab € 3,88*
Zubehör
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley
0-11-301
ab € 1,98*
Zubehör
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 25 mm
Stanley
0-10-486
ab € 10,26*
Zubehör
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 9 mm
Stanley
0-10-475
ab € 6,25*
Zubehör
Stanley Cutter Interlock
Stanley
0-10-018
ab € 5,59*
Zubehör
Stanley Cutter MPO 18mm
Stanley
0-10-418
ab € 7,19*
Zubehör
Stanley Cutter MPO 9mm
Stanley
0-10-409
ab € 4,25*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x 220mm, Grün
RS Pro
8417721
ab € 6,18*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x 300mm, Grün
RS Pro
8417712
ab € 10,54*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x 450mm, Grün
RS Pro
8417718
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt