Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cuttermesser Klingenbreite 18mm L.167mm m.Feststellrädchen,Kunststoff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000817752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817752
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit Feststellrad · Weitere technische Eigenschaften Typ: mit Feststellrädchen ? Führung: Stahl ? Zubehör: mit 2 Klingen ? Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
167 mm
Klingenbreite:
18 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser mit 2 klingen, 071566 21, Industriecutter, Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5437
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,87*
4 Tage
5440
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 1,89*
1 Tag
5436
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,97*
2 Tage
5424
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 1,98*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa world of office
h1310576
ab € 14,97*
Ähnlich
Promat
4000817753
ab € 2,38*
Ähnlich
Promat
4000817840
ab € 3,81*
Ähnlich
Promat
4000817999
ab € 3,67*
Ähnlich
Promat
4000817751
ab € 2,86*
Ähnlich
Stanley
0-10-095
ab € 3,87*
Ähnlich
Stanley
0-10-150
ab € 1,05*
Ähnlich
Stanley
0-10-151
ab € 2,65*
Ähnlich
MARTOR
33202
ab € 5,66*
Ähnlich
Tajima
DC390B/K1
ab € 4,81*
Ähnlich
k.A.
4000722002
ab € 409,28832*
Ähnlich
Tajima
LC520YBULK
ab € 4,61*
Ähnlich
Tajima
DC180S
ab € 8,97*
Ähnlich
Tajima
DFC569B
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.