Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufzieher L.500mm,280 S.15mm leichte Ausf. Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000816507
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     20 28 50
EAN/GTIN:
     4004199202852
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
PU-Reibebrett
Reibebrett
Kunststoff · sehr leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
15 mm
Ausführung:
leichte Ausführung
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: reibebrett kronen, holz-reibebrett, 20 28 50, 4004199202852, Aufzieher, Reibebretter
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 5,47*
€ 6,95*
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,02*
1
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 7,26*
1
€ 8,50*
ab € 6,39*
€ 7,81*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 9,05*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG