Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett L.280mm,140 S.13mm verleimt,kalkbeständig HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000816355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 14 28
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Stärke:
13 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 28x14x2, holz-reibebrett, 4004199514283, REIBEBRETT, Reibebretter
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 2,83*
€ 3,74*
1
€ 5,20*
ab € 2,86*
€ 3,78*
1
€ 3,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
1
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,21*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.