Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blechschere 2BR/6 L.180mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000810999
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Blechschere
Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (Plattenkörper) · leicht stufenlos verstellbarer großer Niederhalter · dadurch präzises Scheren nach Anriss und saubere Schnittqualität · zuverlässiger Unfallschutz durch Sicherungsbolzen · hochwertige Scherenwerkzeuge sorgfältig gefertigt, gehärtet und geschliffen, garantieren hohe Standzeiten und lange Lebensdauer · besonders geeignet für Montagearbeiten für Schlossereien, Installateure, Lehrwerkstätten etc. · leicht transportabel
Weitere Informationen:
Masse:
18 kg
Gewicht:
18 kg
Messerlänge:
180 mm
Schneidleistung Rundstahl:
13 mm
Schneidleistung Stahlblech:
6 mm
Typ:
2BR/6
... > Kayser > Handwerkzeuge > Blech- und Rundstahlscheren
Weitere Suchbegriffe: Stahlschere, Schere Rundstahl-, Schere Blech-, Scheren, Rundstahlschere, Blechscheren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 140,34*
Kayser
€ 7,25*
€ 152,20*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG