Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000810926 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810926 EAN/GTIN: 4015448660279 |
| | |
|
|  |  |
 | zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Präzisionsschneiden und geschraubte Gelenkverbindung · endovalisiertes Präzisionsstahlrohr für höchste Belastung · 2-Hand-Bedienung · Hülle blau · Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffhülle Weitere Informationen:  |  | Drahtseil-Ø: | 9,0 mm | Kabel-Ø: | 16,0 mm | Gesamtlänge: | 600 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drahtseilscheren, Scheren, Zweihand-Kabelschere |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 37 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 53,37* | € 59,06* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 53,44* | € 59,12* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 56,35* | € 59,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,00* | € 59,76* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 63,72* | € 67,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|