Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drahtseilschere C16 L.630mm f.D.16mm FELCO f.Stahlkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000810918
Hersteller:  Felco
Herst.-Nr.:  C16
EAN:  7610496300039
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Felco
Zweihand-Universalschere zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten und Stahlkabeln · Messer und Bolzen aus gehärtetem Stahl · unzerbrechliche Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug für gute Griffigkeit · Gewicht 2300g
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
630 mm
Stahlkabel Ø:
16.0 mm
... > Kayser > Handwerkzeuge > Drahtseilscheren
Weitere Suchbegriffe: Scheren, Schere Drahtseil, Seilscheren
Angebote (3)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 188,97*
6 Tage
€ 7,50*
€ 188,97*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 205,39*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Felco
€ 133,42*
€ 158,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG