|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000810917 Herst.-Nr.: C12 EAN/GTIN: 0783929300023 |
| | |
|
|  |  |
 | Zweihand-Schere zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Messer und Bolzen aus gehärtetem Stahl · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug für gute Griffigkeit · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1500g ? Griff: Kunststoffüberzug Weitere Informationen:  |  | Stahlkabel Ø: | 12,0 mm | Modell: | C12 | Gesamtlänge: | 500 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,84* | € 153,18* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,97* | € 153,32* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 142,98* | € 153,33* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 151,03* | € 157,19* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 165,51* | € 177,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|