Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abisolierseitenschneider L.160mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000810170
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  1422160
EAN:  4003773034988
Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ölgehärtet · mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 60 HRc · mit 2 Abisolierlöchern · Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen
Weitere Informationen:
Länge:
0.16 mm
Arbeitsbereich für Einleiterkabel:
1.5 / 2,5 mm²
Ausführung Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
? g
Gewicht(NW):
? g
isoliert nach EN 60900:
nein
Länge(NW):
0.16 m
Oberflächenausführung Kopf:
poliert
Schneidenhärte HRc:
62
VDE-geprüft:
nein
weicher Draht:
max. 4.0 mm
Werkstoff:
Spezial, ölgehärtet
Werkstoff, Kurzname:
Spezial, ölgehärtet
... > Kayser > Handwerkzeuge > Abisolier-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Zangen
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
9 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
€ 16,23*
8 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
€ 18,10*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,40*
€ 18,54*
5 Tage
6
pro Stück
€ 7,25*
€ 18,79*
Kayser
6
pro Stück
€ 7,25*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 122,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4317784050463
€ 22,19*
€ 26,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG