Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser FatMax Klingenbreite 18mm L.180mm SB STANLEY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000801037
Hersteller:
Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
0-10-481
EAN/GTIN:
3253560104818
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenführung aus rostfreiem Stahl · höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) · Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig · Klingenreiniger mit Feder- sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub · Klingenschieber aus Bi-Material · schnelle Abnahme des Klingenbrechers · schneller Klingenwechsel-automatischer Klingen-Nachschub · Weitere technische Eigenschaften Verpackung: SB-verpackt ? Zubehör: mit 6 Klingen
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Klingenbreite:
18 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
Universal-Messer
,
Universalmesser
,
cuttermesser abbrechklingen 18mm
,
cutter messer
,
cuttermesser 18mm
,
Industriecutter
,
Messer
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 11,08*
Lager 260
9 Tage
153
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 11,15*
Lager 1690
5 Tage
564
€ 5,20*
ab € 9,17*
€ 11,33*
Lager 4757
3 Tage
501
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 11,60*
Lager 106
59 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 13,23*
€ 15,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley
2-11-301
ab € 2,77*
Zubehör
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley
1-11-301
ab € 2,30*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x 220mm, Grün
RS Pro
8417721
ab € 6,16*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x 300mm, Grün
RS Pro
8417712
ab € 10,30*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x 450mm, Grün
RS Pro
8417718
ab € 18,80*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 900mm x 600mm, Grün
RS Pro
8417715
ab € 35,72*
Zubehör
STANLEY FATMAX Abbrechklingen #0-11-7, 5St/Pk (SB-Karte) 18 x 110 x 0,55 mm
Stanley
0-11-718ST
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt