Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000795068 Herst.-Nr.: 95 62 190 EAN/GTIN: 4003773071976 |
| | |
|
|  |  |
 | für harte Drahtseile z. B. Bowdenzüge · auch für Kabel und Rundstahl geeignet · mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge · im Gelenk liegende Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · ölgehärtet · Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 64 HRc · Weitere technische Eigenschaften Kopf: poliert ? Griff: 2-Komponenten-Hüllen Weitere Informationen:  |  | mittelharter Draht Ø: | 4,0 mm | Drahtseil-Ø: | 5,0 mm | Pianodraht Ø: | 2,5 mm | Kupfer-/ Alukabel: | 7,0 mm² | Gesamtlänge: | 190 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 6 |  | € 4,75* | ab € 26,84* | € 27,95* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 25,86* | € 29,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,19* | ab € 25,95* | € 29,15* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 26,09* | € 29,30* |  |  |  | Lager 106 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 30,96* | € 34,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|