Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentgriff VDE TorqueVario®-S 2-7 Nm autom.auslös.einstellb.L.142mm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000790834
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26627
EAN/GTIN:
     4010995266271
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · gefertigt gem. IEC 60900:2012 · stückgutgepüft bei 10000 Volt im Wasserbad · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert Zur Verwendung mit 6 mm slimBits (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte seperat bestellen) Normen: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M Lieferung in Kunststoffbox, komplett mit Einstellwerkzeug (Torque-Setter), slimTorque® VDE-isolierter Bithalter und Werksprüfprotokoll passende Wechselklingen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Grifflänge:
142 mm
Typ:
einstellbar
Eigenschaft:
automat.auslösend
Messbereich:
2,0 - 7,0 Nm
Arbeitsbereich:
2,0 - 7,0 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, drehmoment-schraubendreher 2,0-7,0nm wiha, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha schraubendrehersatz, Drehmomentgriff, Drehmomentgriffe, Drehmomentwerkzeuge, VDE Drehmomentschraubendreher
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 85,90*
€ 90,74*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,93*
€ 90,77*
6 Tage
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 87,98*
€ 92,85*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 89,07*
€ 93,94*
Lager 106
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 131,85*
€ 137,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.