Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000790833 Herst.-Nr.: 26626 EAN/GTIN: 4010995266264 |
| | |
|
|  |  |
 | mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Abrollschutz · gefertigt gem. IEC 60900:2012 · stückgutgepüft bei 10000 Volt im Wasserbad · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft · Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert Zur Verwendung mit 6 mm slimBits (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte seperat bestellen) Normen: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M Lieferung in Kunststoffbox, komplett mit Einstellwerkzeug (Torque-Setter), slimTorque® VDE-isolierter Bithalter und Werksprüfprotokoll passende Wechselklingen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen) Weitere Informationen:  |  | Grifflänge: | 138 mm | Typ: | einstellbar | Eigenschaft: | automat.auslösend | Messbereich: | 0,8 - 5,0 Nm | Arbeitsbereich: | 0,8 - 5,0 Nm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Kombiklingen-Schraubendreher, Kombiklingen-Schraubenzieher, Kombiklingenschraubendreher, Kombiklingenschraubenzieher, Teleskop-SChraubenzieher, Teleskop-Schraubendreher, Teleskopschraubendreher, Teleskopschraubenzieher, Wechselklingen-Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubenzieher, Wechselklingenhalter, Wechselklingenschraubendreher, Wechselklingenschraubenzieher, wiha drehmoment-schraubendreher 0,8-5nm, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha schraubendrehersatz, Drehmomentgriff, Drehmomentgriffe, Drehmomentwerkzeuge, VDE Drehmomentschraubendreher |
|  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 80,27* | € 85,07* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 80,30* | € 85,10* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 82,22* | € 86,96* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 83,25* | € 88,01* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 123,69* | € 129,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|