Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cuttermesser SM Klingenbreite 9mm L.130mm Ku.lose STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000787003
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-150
EAN/GTIN:
     3253561101502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung · zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel · sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe · Weitere technische Eigenschaften Klingenlänge: 9,5 mm ? Verpackung: lose ? Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Klingenbreite:
9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
791
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 1,87*
5 Tage
634
1
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,88*
2 Tage
756
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,90*
9 Tage
756
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,01*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
2030866
ab € 15,34*
Ähnlich
Stanley
0-10-150
ab € 1,05*
Ähnlich
Stanley
1-10-481
ab € 8,81*
Ähnlich
Stanley
1-10-018
ab € 5,19*
Ähnlich
Stanley
1-10-151
ab € 2,00*
Ähnlich
Black & Decker
0-10-151
ab € 5,03*
Ähnlich
Black & Decker
2030865
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.