Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cuttermesser SM Klingenbreite 18mm L.160mm Ku.lose STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000787002
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-151
EAN/GTIN:
     3253561101519
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung · zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel · sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe · Weitere technische Eigenschaften Verpackung: lose ? Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Klingenbreite:
18 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
k.A.
24
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 2,70*
5 Tage
785
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,81*
1 Tag
718
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,90*
8 Tage
744
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,07*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,28*
Zubehör
Stanley
2-11-301
ab € 2,75*
Zubehör
Stanley
0-11-718ST
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.