Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 106
>
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Desinfektionsmittel
>
Artikel
Reinigungsmittel ROPULS ROCLEAN f.Radiatoren-,Flächenheizsyst.1l 6 Fl./Krt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000781191
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
1500000202
EAN/GTIN:
4004625371732
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Bakterien
Desinfektionsmittel
Reiniger
Reinigung
bleibt nicht im System · eine Flasche für 100 l Systeminhalt VE = Karton à 6 Flaschen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 1l ? Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
geeignet für:
Radiatoren-, Flächenheizsysteme
Ausführung:
Konservierungsmittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Desinfektionsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Rothenberger
,
Sprühdesinfektion
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,56*
€ 166,59*
Lager 1955
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 166,76*
Lager 1498
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 156,43*
€ 167,53*
Lager 2478
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 168,29*
Lager 106
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 182,08*
€ 195,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger 1500000157 Wasserpumpen-Zubehör
Rothenberger
1500000157
ab € 160,23*
Ähnlich
Rothenberger 1500000200 Wasserpumpen-Zubehör
Rothenberger
1500000200
ab € 154,16*
Ähnlich
Rothenberger 1500000201 Wasserpumpen-Zubehör
Rothenberger
1500000201
ab € 154,47*
Ähnlich
Rothenberger ROCUT 26/42S
Rothenberger
55015
ab € 45,76*
Ähnlich
Prüfpumpe RP 50 S INOX 0-60bar 45ml/Hub Rothenberger
Rothenberger
60203
ab € 228,71*
Ähnlich
Rohrabschneider 6-67mm 1/8-2.5/8Zoll f.Ku.-Rohr ROTHENBERGER f.Kupferrohr
Rothenberger
70030
ab € 67,79*
Ähnlich
Rothenberger Prüfpumpe RP 50-S 60200
Rothenberger
60200
ab € 160,22*
Ähnlich
Rothenberger Rohrabschneider MINI MAX 70015
Rothenberger
70015
ab € 17,01*
Ähnlich
Rothenberger Rohrabschneider MINICUT 2000 70105
Rothenberger
70105
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt