Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 4551-85 3/4 Zoll 250-850 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000775148
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1950525
EAN/GTIN:
     4002805929100
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · Doppelskala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometerskala mit einer N.m-Teilung von 0,025 N.m · ergonomischer Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
250 - 850 Nm
Länge:
1390 mm
Antriebsvierkant mm:
20,0 mm
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Modell:
4551-85
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
185 - 630 lbf.ft
Skalenteilung:
10 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 456,70*
€ 470,32*
5 Tage
8
€ 8,50*
ab € 492,96*
€ 507,39*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 495,94*
€ 510,51*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 512,57*
€ 536,34*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 593,33*
€ 612,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
5107-3CT
ab € 117,21*
Ähnlich
Hazet
5108-3CT
ab € 117,24*
Ähnlich
Hazet
5110-3CT
ab € 106,37*
Ähnlich
Hazet
5120-3CT
ab € 112,56*
Ähnlich
Hazet
5121-2CLT
ab € 150,68*
Ähnlich
Hazet
5121-3CT
ab € 118,12*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 500,34*
Ähnlich
Gedore
7601530
ab € 113,87*
Ähnlich
Gedore
7601610
ab € 126,58*
Ähnlich
Gedore
7601880
ab € 133,28*
Ähnlich
Gedore
7674760
ab € 355,35*
Ähnlich
Gedore
1521365
ab € 419,37*
Ähnlich
Gedore
7674330
ab € 228,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.