Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 4300-01 60-300 Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000775117
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601020
EAN/GTIN:
     4002805430019
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 60-300 n...
für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm Einsteckwerkzeuge · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer N.m-Teilung von 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 N.m · handlicher Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Bedienungsanleitung Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Länge:
562 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Modell:
4300-01
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Skalenteilung:
1,0 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 123,11*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 123,29*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 124,78*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 126,98*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 162,78*
€ 170,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2641488
ab € 131,81*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 78,95*
Ähnlich
Gedore
7602850
ab € 84,66*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 76,52*
Ähnlich
Gedore
7601530
ab € 114,55*
Ähnlich
Gedore
7601610
ab € 122,22*
Ähnlich
Gedore
7601880
ab € 137,57*
Ähnlich
Gedore
2201429
ab € 110,57*
Ähnlich
Gedore
1545132
ab € 112,30*
Ähnlich
Gedore
1545140
ab € 115,82*
Ähnlich
Gedore
7600990
ab € 104,04*
Ähnlich
Gedore
7604120
ab € 172,65*
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
7600210
ab € 90,90*
Ähnlich
Gedore
1654934
ab € 100,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.