Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 4100-01 20-100 Nm 9x12mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000775103
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7600210
EAN/GTIN:
     4002805410011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm Einsteckwerkzeuge · nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer N.m-Teilung von 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 N.m · handlicher Kunststoffgriff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe · Bedienungsanleitung Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
20 - 100 Nm
Länge:
370 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Modell:
4100-01
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Skalenteilung:
0,5 Nm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 9x12 mm 20-100nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 90,90*
€ 95,09*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 90,90*
€ 95,09*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 92,01*
€ 96,22*
34 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 96,91*
€ 101,36*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 125,99*
€ 132,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 103,55*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 100,43*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 78,95*
Ähnlich
Gedore
7602850
ab € 84,66*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 76,52*
Ähnlich
Gedore
7600990
ab € 104,04*
Ähnlich
Gedore
7601020
ab € 117,42*
Ähnlich
Gedore
7604120
ab € 172,65*
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
1654934
ab € 100,97*
Ähnlich
Gedore
1646192
ab € 81,82*
Ähnlich
Hazet
5108VDE
ab € 267,86*
Ähnlich
Hazet
5109VDE
ab € 271,55*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 97,21*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 95,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.