Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher
>
Sechskantsteckschlüssel
>
Artikel
Doppelsteckschlüssel 626 SW 16x17mm L.155mm massiv Bohrungs-D.13,0/14,0mm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000772568
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6526280
EAN/GTIN:
4010886652626
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
massive Ausführung · mit 6-kant-Schaft zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt (außerArt.-Nr. 40 00 772 561 und 40 00 772 562) · CV-Stahl · verchromt · ähnlich DIN 896 Form A / ISO 2236 / ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 155mm ? Oberfläche: verchromt ? passender Drehstift: 40 00 772 585 ? Bohrungs-Ø: 13,0/14,0mm ? Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Norm:
DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Modell:
626 16x17
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelsteckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
6kt-Rohr-Steckschlüssel
,
6kt-Rohrsteckschlüssel
,
Rohrsteckschlüssel
,
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel
,
Sechskant-Rohrsteckschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
gedore doppelsteckschlüssel din 896
,
6kant steckschlüssel
,
6kant-steckschlüssel sw17
,
Steckschlüssel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 10,56*
Lager 260
8 Tage
28
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 10,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 11,45*
Lager 214
9 Tage
28
€ 4,30*
ab € 9,52*
€ 11,64*
Lager 106
14 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 11,83*
€ 14,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 10x11 mm
Gedore
6525390
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 12x13 mm
Gedore
6525470
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 13x17 mm
Gedore
6520750
ab € 8,69*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 14x15 mm
Gedore
6525710
ab € 7,73*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 17x19 mm
Gedore
6526360
ab € 9,92*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm
Gedore
6526440
ab € 9,85*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 19x22 mm
Gedore
6526520
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 20x22 mm
Gedore
6526600
ab € 10,68*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 24x26 mm
Gedore
6526870
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 24x27 mm
Gedore
6526950
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 6x7 mm
Gedore
6525120
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 8x9 mm
Gedore
6525200
ab € 4,81*
Ähnlich
Doppelsteckdose Alu.230 V AC 135mm L&S
L & S
2000466
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt