Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelsteckschlüssel 626 SW 10x11mm L.120mm massiv Bohrungs-D.9,0/9,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000772563
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525390
EAN/GTIN:
     4010886652534
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
massive Ausführung · mit 6-kant-Schaft zur Betätigung mit Drehstift oder Maulschlüssel · durchgehend gebohrt (außerArt.-Nr. 40 00 772 561 und 40 00 772 562) · CV-Stahl · verchromt · ähnlich DIN 896 Form A / ISO 2236 / ISO 1085 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 120mm ? Oberfläche: verchromt ? passender Drehstift: 40 00 772 584 ? Bohrungs-Ø: 9,0/9,5mm ? Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
massiv
Norm:
DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
Modell:
626 10x11
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 6,67*
8 Tage
100
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 6,71*
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 7,37*
10 Tage
k.A.
€ 4,30*
ab € 5,94*
€ 7,45*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6525470
ab € 6,04*
Ähnlich
Gedore
6520750
ab € 8,72*
Ähnlich
Gedore
6525710
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
6526280
ab € 8,71*
Ähnlich
Gedore
6526360
ab € 10,17*
Ähnlich
Gedore
6526440
ab € 9,87*
Ähnlich
Gedore
6526520
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
6526600
ab € 10,65*
Ähnlich
Gedore
6525120
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
6525200
ab € 4,81*
Ähnlich
L & S
2000466
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.