Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Doppelringschlüssel (offen)
>
Artikel
Doppelringschlüssel 400 22x24mm 250mm m.Doppel-6-Kant GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 106
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
106WZ-4000772458
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6057860
EAN/GTIN:
4010886605783
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · Köpfe 15° abgewinkelt DIN 3118 · 6-kant: Öffnung 30° versetzt Unit-Drive-Profil: (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung) Öffnung 15° versetzt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Ausführung:
mit Doppel-6-Kant
Material:
CV-Stahl
Modell:
400 22 x 24
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Doppelringschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (metrisch)
,
Doppelringschlüssel (offen)
,
doppel-maulschlüssel gedore
,
doppelringschlüssel (offen)
,
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
,
Ringschlüssel
,
Schraubenschlüssel
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
24
€ 4,79*
ab € 15,70*
€ 18,51*
Lager 214
5 Tage
239
€ 4,30*
ab € 15,70*
€ 18,51*
Lager 4682
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 15,93*
€ 18,79*
Lager 260
8 Tage
100
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 19,21*
Lager 106
58 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 22,02*
€ 25,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 8x9 mm
Gedore
6053010
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen 6-kant 10x11 mm
Gedore
6057270
ab € 9,34*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen 6-kant 10x12 mm
Gedore
6051070
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen 6-kant 11x13 mm
Gedore
6057350
ab € 9,51*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen 6-kant 12x14 mm
Gedore
6057430
ab € 9,60*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 13x15 mm
Gedore
6057000
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 14x17 mm
Gedore
6057510
ab € 10,20*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 17x19 mm
Gedore
6057780
ab € 11,80*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 19x22 mm
Gedore
6058670
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 24x27 mm
Gedore
6058750
ab € 18,52*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 30x32 mm
Gedore
6058830
ab € 24,18*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 36x41 mm
Gedore
1933175
ab € 29,85*
Ähnlich
Gedore Doppelringschlüssel offen UD-Profil 46x50 mm
Gedore
2297183
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt