Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000772457 Herst.-Nr.: 6058670 EAN/GTIN: 4010886605868 |
| | |
|
|  |  |
 | gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · Köpfe 15° abgewinkelt DIN 3118 · 6-kant: Öffnung 30° versetzt Unit-Drive-Profil: (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung) Öffnung 15° versetzt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt Weitere Informationen:  |  | Länge: | 230 mm | Ausführung: | mit Doppel-6-Kant | Material: | CV-Stahl | Modell: | 400 19 x 22 | Schlüsselweite: | 19 x 22 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 13,59* | € 16,02* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 13,60* | € 16,03* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 13,64* | € 16,08* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 14,10* | € 16,63* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 19,88* | € 23,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|