Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelringschlüssel 400 13x15mm 180mm m.Doppel-6-Kant GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000772454
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057000
EAN/GTIN:
     4010886605707
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · Köpfe 15° abgewinkelt DIN 3118 · 6-kant: Öffnung 30° versetzt Unit-Drive-Profil: (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung) Öffnung 15° versetzt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Ausführung:
mit Doppel-6-Kant
Material:
CV-Stahl
Modell:
400 13 x 15
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 12,85*
5 Tage
46
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 12,94*
1 Tag
31
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 13,14*
9 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 13,55*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 15,23*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053010
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
6057350
ab € 9,50*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 9,85*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 8,69*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 10,21*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 13,49*
Ähnlich
Gedore
6057860
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.